Beli lampu led kecil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CMOS Lampu Emergency LEDDeskripsi:Lampu darurat
- Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Deskripsi:Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Lifetime (hour): ≥20000
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Material: Aluminium
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- CMOS Lampu Emergencyatribut:
- Dimensions (mm): 280x100x285
- Power Source: DC
- Battery Type: 6V 4Ah Rechargeable Sealed Lead Acid (Calcium Gride)
- Battery Life: 1 lamp = 4hours, 2 lamp = 2.5 hours
- Bulb Type: Bulb 6w
- Battery Count: 1
- Battery Recharge Duration: 20-30 hours
- Bulb Count: 2
- ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Panasonic Lampu Emergencyatribut:
- Lumens (lm): 2x400
- Power (W): 2x6
- Maximum Usage: 8.5 hours
- Voltage: AC 100-220V, 50/60 Hz
- Without Remote: Yes
- Maxspid Emergency Light Twin Lampatribut:
- Dimensions (mm): 281x77x314
- Mode of Operation: Non-Maintained
- Lamp: 2 x 3W High Power LED
- Rated Duration (hour): 3
- Main Supply (V): 230
- Main Frequency (Hz): 50/60
- Battery: Maintenance-free sealed lead calcium battery (High temp nickel cadmium available)
- Cable Entry: Ø20mm K/O hole
- Change Monitor: Green LED Ø5mm
- Compliance: SS 563 : Part 1 & 2, SS IEC 60598-2-22
- Fitting Construction: Electro galvanished steel with epoxy powder coating. The adjustable fire-retardant lamp-heads allow flexibility in angle of protection. Lamp heads comes with anti-glare lens.
- Mounting: Wall
- Power Consumption (W): < 2.2
- Safety: Low volt cut-off preventing battery overdischarge
- Test Facility: Micro Switch
- Warranty: 1 Year
- In-Lite INF027 Spotlight Lamp (Lampu Sorot)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
- Philips SmartBright LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
- Meval Bright Emergency Lamp + Flashlightatribut:
- Power (W): 0.5
- Hannochs LED Floodlight Billboard Lamp (Lampu Sorot)Deskripsi:Latest model with slim shape (slim). Save energy up to 80% campared halogen spotlight. Suitable for indoor and outdoor, such as Billboard, sign board, parking area, field, hall, sport centre, etcatribut:
- Voltage (V): 100-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Product Material: AL + Glass
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Meval Twin Head Emergency Lampatribut:
- Color: Putih
- Philips SmartBright Floodlight G2 (Lampu Sorot)Deskripsi:The SmartBright G2 LED Floodlight features best-in-class technology to deliver high lumen efficacy with a long lifetime and reliable design. The asymmetrical optical distribution improves the light effect. The product is an ideal solution for most floodlight applications.atribut:
- Material: Aluminium Die-Cast
- Hannochs LED Emergency Bulb Genius Lamp E27Deskripsi:New innovation two function AC/DC LED Bulb.Can be used as ordinary lighting and emergency lighting (remain bright when the electricity off).Equipped with Lithium Battery with overcharge protection and over discharge protection feature.No worries about over-charging because the charging process will automatically stop when the battery is full.Emergency function could be used up to 5 hours.Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power (W): 8
- Voltage (V): 100-240
- Product Technology: LED with Emergency Technology
- Battery Capacity (mAh): 2000
- Beam Angle (°): 180
- Diameter (mm): 60
- Fitting: E27
- Height (mm): 123
- Lighting Time (hour): 5
- Lumen: 650
- Product Material: PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
Daftar Harga lampu led kecil Terbaru October 2026
| CMOS Lampu Emergency LED | Rp169.900 |
| Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight) | Rp189.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA) | Rp14.900 |
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED) | Rp90.900 |
| CMOS Lampu Emergency | Rp729.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA) | Rp13.900 |
| Panasonic Lampu Emergency | Rp1.199.900 |
| Maxspid Emergency Light Twin Lamp | Rp1.699.900 |
| In-Lite INF027 Spotlight Lamp (Lampu Sorot) | Rp159.900 |
| Philips SmartBright LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp399.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/bdP110142409-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
/r7P102121979-2.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/5mP102267202-6.jpg)


/3zP104708143-1.jpg)
/nhP107508845-1.jpg)

/j5P105212689-1.jpg)

/rpP107140997-2.jpg)

/84P107627292-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)